Dvotočkovno merilo za vrtanje za kratke dolžine, 50-150 mm, 0,001 mm

Št. art.: 511-773-20
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
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 511-773-20
EAN/GTIN 4946368855189
Številka proizvajalca 511-773-20
L-število L40010 13932

Opis

Opis:

Zaradi kratke dolžine pod ročajem je to kompakten in lahek merilnik vrtine. Ponuja vam naslednje prednosti: Dolg hod bata zagotavlja izjemno natančnost. Kontaktne točke so izdelane iz karbida in zagotavljajo visoko vzdržljivost. Velik ročaj zmanjša prenos toplote z upravljavca za 50 %.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 50-150
Stopnjevanje: 0,001 mm
Ponovljivost: 0,5 µm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno s plastičnim pokrovom za merilnike

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico