Dvotočkovno merilo za vrtanje za kratke dolžine, 35-60 mm, 0,001 mm

Št. art.: 511-772-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 511-772-20
EAN/GTIN 4946368855172
Številka proizvajalca 511-772-20

Opis

Opis:

Zaradi kratke dolžine pod ročajem je to kompakten in lahek merilnik vrtine. Ponuja vam naslednje prednosti: Dolg hod bata zagotavlja izjemno natančnost. Kontaktne točke so izdelane iz karbida in zagotavljajo visoko vzdržljivost. Velik ročaj zmanjša prenos toplote z upravljavca za 50 %.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 35 - 60
Stopnjevanje: 0,001 mm
Ponovljivost: 0,5 µm
Inč/Metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno s plastičnim pokrovom za merilnike

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico