2-točkovni notranji fini merilnik, merilnik vrtine, 4-6,5″, 0,0001″

Št. art.: 511-754-20
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
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 511-754-20
EAN/GTIN 4946368855097
Številka proizvajalca 511-754-20

Opis

Opis:

Ta dvotočkovna notranja merilna garnitura s samodejnim centriranjem prek centrirnega mostu vam ponuja naslednje prednosti: Velik ročaj z votlo teksturo za 50 % zmanjša prenos toplote z upravljavca. Zamenljive podložke (D=0,5 mm) za nastavitev merilnika so priložene kot standardna oprema. Kontaktne točke iz volframovega karbida (18 mm) zagotavljajo visoko vzdržljivost in odpornost proti obrabi.

Lastnosti:

Stopnjevanje: 0.0001 ″
Inč-metrični: Inč
Natančnost: 2 µm
Dobavljeno: Vključno s škatlo, številčnico indikatorja, plastičnim pokrovom za indikator

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico