Dvotočkovni notranji mikrometer, za izvrtine, 4-6,5″, 0,0001″

Št. art.: 511-754
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
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 511-754
EAN/GTIN 4946368612775
Številka proizvajalca 511-754
L-število L40010 12634

Opis

Opis:

Ta dvotočkovni komplet notranjih merilnikov s samodejnim centriranjem prek centrirnega mostička vam ponuja naslednje prednosti: Velik ročaj z votlo teksturo za 50 % zmanjša prenos toplote z upravljavca Zamenljive podložke (D = 0,5 mm) za nastavitev merila so priložene kot standardna oprema Kontaktne točke iz volframovega karbida (> 18 mm) zagotavljajo visoko vzdržljivost in odpornost proti obrabi.

Lastnosti:

Gradacija: 0.0001″
Območje: 0,0000: 4 - 6.5″
Inč-metrično: Inč
Natančnost: 2 µm
Digitalno/analogno: Analogni
Dobavljeno: Vključno s škatlo, številčnico indikatorja, plastičnim pokrovom za indikator
Natančnost: 2 µm
Ponovljivost: 0,5 µm
Stopnjevanje: 1,5 µm: 0,0001"

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico