2-točkovni notranji fini merilnik, merilnik vrtine, 0,7-1,4″, 0,0005″

Št. art.: 511-741-20
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
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 511-741-20
EAN/GTIN 4946368855004
Številka proizvajalca 511-741-20
L-število L40010 14377

Opis

Opis:

Ta dvotočkovna notranja merilna garnitura s samodejnim centriranjem prek centrirnega mostu vam ponuja naslednje prednosti: Velik ročaj z votlo teksturo za 50 % zmanjša prenos toplote z upravljavca. Zamenljive podložke (D=0,5 mm) za nastavitev merilnika so priložene kot standardna oprema. Kontaktne točke iz volframovega karbida (18 mm) zagotavljajo visoko vzdržljivost in odpornost proti obrabi.

Lastnosti:

Stopnjevanje: 2 µm: 0.0005 ″
Inč-metrični: Inč
Natančnost: 2 µm
Dobavljeno: Vključno s škatlo, številčnico indikatorja, plastičnim pokrovom za indikator

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico