Dvotočkovni notranji mikrometer, za slepe luknje, za izvrtine, 0,6-1,4″, 0,0005″

Št. art.: 511-428
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
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 511-428
EAN/GTIN 4946368688664
Številka proizvajalca 511-428
L-število L40010 16272

Opis

Opis:

Dvotočkovno notranje merilo za merjenje slepih izvrtin vam ponuja naslednje prednosti: Kontaktne površine, na katerih so konice iz karbida Notranji premer je mogoče določiti blizu dna luknje.

Lastnosti:

Natančnost: 4 µm
Inč-metrično: Inč
Razpon: 4 µm: 0.6 - 1.4″
Stopnjevanje: 0.0005″
Stopnjevanje: 0.0005″
Dobavljeno: Dobava, vključno z merilnikom, zaščito merilnika pred plastiko in škatlo
Digitalno/analogno: Analogni
Natančnost: 4 µm
Ponovljivost: 1 µm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico