Trdna jeklena rešetka s koleščki in ograjo 4 stopnice

Št. art.: 51024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Kolesa Da
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 51024
EAN/GTIN 4031405510241
Številka proizvajalca 051024
L-število L90110 84

Opis

Opis:

  • Aluminijasta delovna ploščad
  • Stabilna, varjena konstrukcija cevi
  • 220 mm globoke stopnice iz jeklene rešetke za varno stojalo
  • Zgornji del profila: 550 x 300 mm
  • Dva dvižna valja za enostavno premikanje od kraja do kraja (dobavljeno nepritrjeno)
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Povečana varnost zaradi enostranskega oprijema (višina: 600 mm). Dobavljeno je ohlapno in ga je mogoče enostavno priviti (standardno izvrtine na desni strani)
  • Razmik med stopnicami 200 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2800 mm
  • Širina osnovnega območja: 780 mm
  • Dolžina osnovne površine: 1210 mm
  • Višina: 1400 mm
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Širina zgornjega profila: 550 mm
  • Zgornja globina profila: 300 mm
  • Višina ploščadi 800 mm
  • Razred proti zdrsu: R12
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Jeklena rešetka
  • Število korakov/prečk: 4 stopenj