Voziček za jeklene steklenice

Št. art.: 51022
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Vozički za jeklenke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 51022
    EAN/GTIN 4017976510224
    Številka proizvajalca 51022
    L-število L90080 505

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Varjeno cevasto jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. Držala za steklenice z verižno varnostno napravo. Kolesa s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Varilna žica niha na obeh stojalih. Dodatno z 1 trdnim gumijastim podpornim kolescem 200 x 50 mm.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 150
    Celotna širina (mm): 830
    Skupna globina (mm): 1424
    Skupna višina (mm): 1300
    Število steklenic (kosov): 2
    Premer steklenice (mm): 204-229
    Zmogljivost (litri): 40-50
    Pnevmatike: zračne
    Velikost kolesa (mm): 400 x 100

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico