{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Višina naklona | 9.520 mm | |
Zunanja širina | 520 mm | |
Višina prečk | 60 mm | |
Razdalja do stene | 200 mm | |
Material | Aluminij | |
Vlečne lestve | enodelna | |
z zaščito za hrbet | Da | |
Vrsta izdelka | Fiksna lestev |
Številka izdelka | 510125 | |
EAN/GTIN | 4031405934597 | |
Številka proizvajalca | 510125 |