{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nasek | 1 | |
Vrsta naseka | Grobi | |
Oblika | A | |
Opis oblike | ploščata, s topim koncem | |
Površine pile | 3 | |
Presek | 25×6,3 mm | |
Dolžina brez nasadila | 250 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta izdelka | Delavniške pile |
Številka izdelka | 510100 250 | |
EAN/GTIN | 4009215016826 | |
Številka proizvajalca | 31122510 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ploščata pila, nasek 1 (grobi), Dolžina brez nasadila: 250mm
po ponudbi
Na zalogi
335 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.297 kosov na zalogi
4,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površine pile | 3 | 3 |
Oblika | A | A |
Nasek | 1 | 2 |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | Ne |
Dolžina brez nasadila | 250 mm | 250 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta izdelka | Delavniške pile | Delavniške pile |