Voziček za jeklene steklenice

Št. art.: 51006
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Vozički za jeklenke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 51006
EAN/GTIN 4017976010588
Številka proizvajalca 51006
L-število L90080 775

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjeno cevasto jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. Držala za steklenice z verižno ključavnico. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 100
Celotna širina (mm): 760
Skupna globina (mm): 587
Skupna višina (mm): 1100
Število steklenic (kosov): 2
Premer steklenice (mm): 204
Zmogljivost (litri): 20
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 250 x 60