RM-BN5-11.501-H7LB IC08 VHM-povrtala, levi spiralni utor, za skoznje izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5100063
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5100063
EAN/GTIN 7291075187496
Številka proizvajalca 5100063
L-število L24220 34

Opis

Opis:

Izmenjevalna glava za razrezovalnik, premer rezalnega roba (DC) 11,501 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 6

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 11.501 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Vrtinčni kot (FHA) 20 stopinj
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico