Mikrometer s finim kazalcem, leva naprava za odpenjanje, 0-1″.

Št. art.: 510-151
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
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 510-151
    EAN/GTIN 4946368426846
    Številka proizvajalca 510-151
    L-število L40010 13384

    Opis

    Opis:

    Mikrometer s finim kazalcem, s katerim lahko opravite hitre in zelo natančne meritve. Merilnik vam ponuja naslednje prednosti: Enostavno upravljanje z eno roko Zaščita IP54 in velika številčnica za enostavno branje. Z nastavitvijo ničle in tolerančnimi oznakami za dobre/šibke meritve, premerom vretena 8 mm za enostavno pozicioniranje in zelo natančne meritve.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0 - 1″
    Vrednost stopnjevanja: 0,0001″
    Lestvica: boben z lestvico in tulec satenasto kromiran
    Merilna sila: 5-10
    Inč/Metrični: Inč
    Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico