Plastično držalo prazno za 8 ključev No. 6

Št. art.: 5070080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5070080
    EAN/GTIN 4010886507001
    Številka proizvajalca 5070080
    L-število L60160 636

    Opis

    Opis:

    Za komplete dvojnih odprtih ključev št. 6
    Prilega se perforiranim ploščam s kvadratnimi luknjami 10 x 38 mm

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 78 mm
    • Skupna višina [mm]: 45 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 252 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico