Momentni ključ MANOSKOP® št. 730 Quick 20-100 N-m šesterokotni nastavek 9x12

Št. art.: 50584010
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50584010
EAN/GTIN 4018754268986
Številka proizvajalca 50584010
L-število L60010 5935

Opis

Opis:

  • izklopilno
  • Ponastavitev na „0″ ni potrebna, saj je merilni element obremenjen samo med zategovanjem
  • Vtičnica za zamenljiva plug-in orodja
  • Varnostna blokada Quickrelease (GR. 5-65)
  • Nastavitev bliskavice z enostavno vpenjalno ročico v ročaju (velikost 5-65)
  • Ergonomsko oblikovan, nedrseči element za nastavitev z vdolbino za palec
  • Optimiziran oprijem bale za delo brez utrujenosti
  • Dvojni signal za zaustavitev
  • Dvojna merila N·m/ft·lb ali N·m/in·lb (velikost 5–80)
  • Na voljo na zahtevo kot različica N·m brez dvojne lestvice (velikost 5-65)
  • Privijte v levo tako, da obrnete priključna orodja
  • Nadaljevanje obremenitve po sproženju ali natovarjanju v smeri delovanja, npr Če so vijaki zataknjeni, ne delujejo na mehanizem za sprostitev, ki je tako zaščiten pred poškodbami
  • Umerjanje z napravo za umerjanje perfectControl® št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706. Če je potrebno Ponovno kalibriranje brez razstavljanja
  • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
Odstopanje prikaza ±4 %

Lastnosti:

  • Gr.: a/10
  • Višina mm (h): 23 mm
  • Dolžina [mm): 370 mm
  • LF: 343 mm
  • Merilno območje in-lb: 180-880 in·lb
  • Merilno območje N-m: 20-100 N·m
  • Delitev lestvice [E1]: 2,5 N·m
  • Delitev lestvice [E2]: 20 in·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 9 x 12 mm
  • Teža: 934 g
  • Širina mm (b): 28 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico