Merilo za ure, merilne površine iz karbida AD, 0-12″, 0,001″, 0,1″/obrat, palec

Št. art.: 505-747
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
    Vrsta izdelka Pomično merilo z merilno uro

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 505-747
    EAN/GTIN 4946368688749
    Številka proizvajalca 505-747

    Opis

    Opis:

    Največje obremenitve mikrometrskih glav ni mogoče določiti, saj je odvisna od načina vpenjanja in vrste obremenitve (statistična ali aktivna obremenitev) ter delovnih pogojev. Kadar se mikrometer uporablja kot merilni instrument, družba Mitutoyo priporoča, da se za ohranitev natančnosti (v okviru enega milijona vrtljajev roke) upoštevajo mejne vrednosti obremenitve, prikazane v tabeli na desni strani. Rezultati preskusov za določitev statične obremenitve, ki je potrebna za katastrofalno okvaro pritrdišča ali glave (za majhne mikrometrske glave), so prav tako podani spodaj za referenco.

    Lastnosti:

    Natančnost: ±0,002″
    Stopnjevanje: 0,001″ 0,1″/obrat
    Merilno območje: 0-12″
    Inč-Metrični: Inč

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico