Merilne čeljusti, 0-300 mm, 0,02 mm, 2 mm/obrat, metrične

Št. art.: 505-745
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
Vrsta izdelka Pomično merilo z merilno uro

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 505-745
EAN/GTIN 4946368688725
Številka proizvajalca 505-745
L-število L40010 10480

Opis

Opis:

To merilo omogoča zanesljive meritve in vam ponuja naslednje prednosti: Gladki gibi in visoka zaščita pred udarci Enostavno berljiva rumena številčnica z veliko višino številk.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 300
Merilno območje: 0 - 300 mm
Stopnjevanje: 0,02 mm 2 mm/obr.
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,04 mm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico