Merilne čeljusti, ID/AD karbidne merilne površine, 0-8", 0,001", 0,1"/obr., palec

Št. art.: 505-739
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Pomično merilo z merilno uro

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 505-739
Kopiraj
EAN/GTIN 4946368688299
Kopiraj
Številka proizvajalca 505-739
Kopiraj
L-število L40010 13739
Kopiraj
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Največje obremenitve mikrometrskih glav ni mogoče določiti, saj je odvisna od načina vpenjanja in vrste obremenitve (statistična ali aktivna obremenitev) ter delovnih pogojev. Kadar se mikrometer uporablja kot merilni instrument, družba Mitutoyo priporoča, da se za ohranitev natančnosti (v okviru enega milijona vrtljajev roke) upoštevajo mejne vrednosti obremenitve, prikazane v tabeli na desni strani. Rezultati preskusov za določitev statične obremenitve, ki je potrebna za katastrofalno okvaro pritrdišča ali glave (za majhne mikrometrske glave), so prav tako podani spodaj za referenco.

Lastnosti:

Natančnost: ±0,002″
Stopnjevanje: 0,001″ 0,2″/obr.
Merilno območje: 0-8″
Inč-Metrični: Inč

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico