Klešče za prijemanje ″obločno varjenje″ 100 mm

Št. art.: 504A.100
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
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 504A.100
EAN/GTIN 3148511811016
Številka proizvajalca 504A.100
L-število L60130 2795

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Čeljusti iz lahke kovine za zaščito pred nastankom por
  • Sredinski del iz jekla
  • Z močnim pritiskom drži profile, U-železnike, kotnike
  • Nastavitev širine vpenjanja s pomočjo vijaka
  • Pohromirano.

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 80
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 147
  • L [mm]: 280
  • [g]: 655

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico