Fiksna kolesa

Št. art.: 50418
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Rola

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 50418
    EAN/GTIN 4031405504189
    Številka proizvajalca 050418
    L-število L90110 1168

    Opis

    Opis:

    • 1 komplet = 2 kosov
    • Ø 50 mm
    • Za samomontažo

    Lastnosti:

    • Širina: 40 mm
    • Dolžina: 90 mm
    • Material: Aluminij, plastika, pocinkano jeklo
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Premer valja: 50 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico