Trikotna pila za keramiko 10x100 mm 89A MITTELA240

Št. art.: 504
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusne pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 504
    EAN/GTIN 9003170005043
    Številka proizvajalca 504

    Opis

    Opis:

    Ta pila se uporablja predvsem za obdelovalna orodja v lesni in strojni industriji. Zaradi različnih velikosti zrnja lahko orodje izberete posamezno za uporabo. Silikonske karbidne datoteke se večinoma uporabljajo za orodja s karbidno ali karbidno konico in imajo sivo-zeleno barvo. Oranžna se uporablja predvsem za vse vrste jekel in nerjavečega jekla.

    Lastnosti:

    • Oblika: 9020 trikotna pila
    • Vs/max: 35 m/s.
    • Specifikacija: 89AMITTEL
    • dimenzija (Š x G): 10 x 100 mm
    • Premer: 10 mm
    • Debelina: 100 mm
    • Velikost zrnja: 240

    Prednosti:

    • Individualna vloga
    • Najboljši rezultati
    • Širok razpon

    Uporaba:

    • Za obdelovalna orodja iz jekla, nerjavnega jekla in karbida v lesni in strojni industriji
    • Sivo-zelena barva: Za orodja s karbidno ali karbidno konico Oranžna obarvanost: Predvsem za vse vrste jekla in nerjavnega jekla

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico