Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet M 3 x 0,25 - 6g

Št. art.: 503545
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 2299-1
  • Vrsta navoja: M
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
Standard DIN 2299-1
Vrsta šablone Kontrolna šablona
Kakovost 6
Tolerančno polje g
Kakovost 6 g.
Vrsta navoja M
Navoj M3
Korak navoja 0,25 mm
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, izmet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 503545
EAN/GTIN 4046122265022
Številka proizvajalca 503545
L-število L40130 4251

Opis

Opis:

Navojni obroč se ne prilega M 3 x 0,25 toleranca 6G. Navojni obroč se ne prilega. Dimenzije v skladu z DIN 2299 - 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico