Navoj Kontrolni navojni prstan, dober,/GR M 3 x 0,25 - 6g

Št. art.: 503544
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 2285-1
  • Vrsta navoja: M
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
Standard DIN 2285-1
Vrsta šablone Šablona
Kakovost 6
Tolerančno polje g
Kakovost 6 g.
Vrsta navoja M
Navoj M3
Korak navoja 0,25 mm
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, dober

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 503544
EAN/GTIN 4046122265015
Številka proizvajalca 503544
L-število L40130 4250

Opis

Opis:

Navoj Kontrolni navojni prstan M 3 x 0,25 toleranca 6G. Navoj Kontrolni navojni prstan. Dimenzije v skladu z DIN 2285 - 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico