{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 2299-1 | |
Vrsta šablone | Kontrolna šablona | |
Kakovost | 4 | |
Tolerančno polje | h | |
Kakovost | 4h | |
Vrsta navoja | M | |
Navoj | M11 | |
Korak navoja | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Kontrolni navojni prstan, izmet |
Številka izdelka | 503235 | |
EAN/GTIN | 4046122254781 | |
Številka proizvajalca | 503235 | |
L-število | L40130 4797 |