Različica s priključljivimi držali za stopnice na ploščadi, dostopne z obeh strani

Št. art.: 50241
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Ograja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 50241
    EAN/GTIN 4031405502413
    Številka proizvajalca 050241
    L-število L90110 253

    Opis

    Opis:

    • Primerno za stopničke po stopnicah se lahko hodi na obeh straneh
    • Stabilna konstrukcija iz aluminija, sestavljena iz dveh stranskih ograj s stopalom in kolenskim trakom
    • Enostavna namestitev s pomočjo vtičnega sistema brez orodja
    • Lahko se priključi samo v kombinaciji z ročajem

    Lastnosti:

    • Širina: 688 mm
    • Višina: 1076 mm
    • Dolžina: 807 mm
    • Material: Aluminij
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico