Merilo trenja št. 73 NM/15 2-15 N-m šestkotnik 1/2 ″

Št. art.: 50240015
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 50240015
    EAN/GTIN 4018754163830
    Številka proizvajalca 50240015
    L-število L60010 4469

    Opis

    Opis:

    • Prikaz
    • Fiksni kvadrat za meritve na desni strani
    • Merilna ura sledilnega kazalca
    • Med postopkom merjenja ni „nihanja kazalca“
    • Lahka zasnova z uporabo aluminija
    • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Odstopanje prikaza ± 4 %

    Lastnosti:

    • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/2″
    • Višina mm (h): 50 mm
    • Dolžina [mm): 298,5 mm
    • LF: 250 mm
    • MA N-m: 2 N·m
    • Merilno območje N-m: 2-15 N·m
    • Nazivna vrednost N-m: 15 N·m
    • Delitev lestvice [E1]: 0,5 N·m
    • Teža: 676 g
    • Širina mm (b): 72 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico