Držalo za stopnice na ploščad obojestranski dostop 4-6 stopnic

Št. art.: 50209
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
V obdelavi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50209
Kopiraj
EAN/GTIN 4031405502093
Kopiraj
Številka proizvajalca 050209
Kopiraj
L-število L90110 318
Kopiraj
Proizvajalec MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Primerno za stopničke po stopnicah se lahko hodi na obeh straneh
  • Za samomontažo na levi ali desni strani vzpona

Lastnosti:

  • Širina: 649 mm
  • Premer: 35 mm
  • Dolžina: 1316 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem