Navorni ključ MANOSKOP® št. 721 Quick 40-200 N-m zunanji kvadratni 1/2″.

Št. art.: 50204020
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50204020
EAN/GTIN 4018754268931
Številka proizvajalca 50204020
L-število L60010 5959

Opis

Opis:

  • izklopilno
  • Ponastavitev na „0″ ni potrebna, saj je merilni element obremenjen samo med zategovanjem
  • Nastavitev strele z enostavno uporabo vpenjalne ročice v ročaju
  • Ergonomsko oblikovan, nedrseči element za nastavitev z vdolbino za palec
  • Optimiziran oprijem bale za delo brez utrujenosti
  • Dvojni signal za zaustavitev
  • Dvojna tehtnica N·m/ft·lb
  • Neprekinjena obremenitev po sproženju ali obremenitve v smeri delovanja, npr. Ko so vijaki prilepljeni, ne vplivajo na sprožilni mehanizem, ki je tako zaščiten pred poškodbami.
  • Zaščita vseh občutljivih delov z robustnim jeklenim ohišjem
  • Umerjanje z napravo za umerjanje perfectControl® št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706. Če je potrebno Ponovno kalibriranje brez razstavljanja.
  • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odstopanje prikaza ± 4 %

Lastnosti:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/2″
  • Gr.: 20
  • Višina mm (h): 45 mm
  • Višina mm (h1): 23 mm
  • Višina mm (h2): 18 mm
  • Dolžina [mm): 483 mm
  • LF: 418 mm
  • MA N-m: 40 N·m
  • Merilno območje ft-lb: 30-145 ft·lb
  • Merilno območje N-m: 40-200 N·m
  • Nazivna vrednost N-m: 200 N·m
  • Delitev lestvice [E1]: 5 N·m
  • Delitev lestvice [E2]: 5 ft·lb
  • Teža: 1349 g
  • Širina mm (b): 45 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico