{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 2285-1 | |
Vrsta šablone | Šablona | |
Kakovost | 6 | |
Tolerančno polje | g | |
Kakovost | 6 g. | |
Vrsta navoja | M | |
Navoj | M30 | |
Korak navoja | 0,75 mm | |
Vrsta izdelka | Kontrolni navojni prstan, dober |
Številka izdelka | 501934 | |
EAN/GTIN | 4046122228690 | |
Številka proizvajalca | 501934 | |
L-število | L40130 1787 | |
Proizvajalec | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |