Standardni momentni ključ MANOSKOP® št. 720Nf/80 160-800 N-m zunanji kvadratni 3/4″.

Št. art.: 50190081
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50190081
EAN/GTIN 4018754031931
Številka proizvajalca 50190081
L-število L60010 6030

Opis

Opis:

  • 160-800 N·m..
  • 3/4″ zunanji kvadratni pogon

Lastnosti:

  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 3/4″
  • Višina mm (h): 42 mm
  • Dolžina [mm): 1034 mm
  • LF: 938 mm
  • MA N-m: 160 N·m
  • Merilno območje ft-lb: 120-600 ft·lb
  • Merilno območje N-m: 160-800 N·m
  • Nazivna vrednost N-m: 800 N·m
  • Delitev lestvice [E1]: 20 N·m
  • Delitev lestvice [E2]: 20 ft·lb
  • Teža: 5650 g
  • Širina mm (b): 45 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico