Ročni diapozitiv Elastično vezan TYFIX 40x20x80 mm CMITTEL

Št. art.: 501861
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 501861
EAN/GTIN 9003175018611
Številka proizvajalca 501861

Opis

Opis:

Ročno drsenje TYFIX je brusilna radirka za izboljšanje površin. Odstranjevanje, rjavenje, poliranje in odstranjevanje umazanije in barve je ena od njegovih glavnih nalog. TYFIX je priljubljen izdelek za čiščenje gospodinjskih aparatov, loncev itd. Iz nerjavečega jekla in aluminija, zlasti doma. Uporablja se lahko tudi za čiščenje ploščic brez težav.

Lastnosti:

  • Oblika: 90 TY 01002 A TYFIX
  • Velikost zrnja: 100
  • Vs/max: 20 m/s.
  • Specifikacija: CMITTEL
  • dimenzija (Š x C x G): 40 x 20 x 80 mm
  • Premer: 40 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 80 mm

Prednosti:

  • Dober doseg
  • Univerzalna uporaba

Uporaba:

  • Za razporjanje, rjavenje, poliranje in odstranjevanje umazanije in barve
  • Za čiščenje gospodinjskih aparatov, loncev itd. Iz nerjavečega jekla in aluminija

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.