Zložljive stopnice, dostopne z obeh strani RAL 7016 4 stopnice

Št. art.: 50186
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Podest s stopnicami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50186
EAN/GTIN 4031405501867
Številka proizvajalca 050186

Opis

Opis:

  • Zložljiva aluminijasta stopnica
  • Stabilne pravokotne cevi iz naravnega aluminija ali praškasto lakirane RAL 7016
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Veliko stojalo iz aluminijaste osnove (330 x 475 mm) z vgrajeno odprtino za oprijem
  • Po želji razširljiva z montažno ploščadjo (potreben je drugi zložljivi korak)
  • Stožčasto vodilo za varno stojalo
  • Zaščita pred trosenjem z dvema visoko trdnima perlong jermenoma
  • Enostaven transport, shranjevanje, ki prihrani prostor (samo 208 mm globoko)
  • Razmik korakov: 263 mm
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Višina stebra: 73 mm
  • Širina zgornjega profila: 470 mm
  • Zgornja globina profila: 330 mm
  • Višina ploščadi 990 mm
  • Dolžina koraka: 1080 mm
  • Delovna višina: 2990 mm
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Globina koraka/prečk: 80 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico