Izvedba:
Drsni brusni stroj GMT2 v
kompaktni izvedbi za avtomatizirano zaključno obdelavo
majhnih in srednje velikih obsegov količin.- Zmogljiv motor z opredeljenim območjem vrtljajev.
- Jekleno korito (2 l) s slojem iz poliuretana.
- Snemljiva postaja za ročno ločevanje obdelovanca in brusnega medija.
- Enostavno ločevanje zahvaljujoč ergonomski nagibni napravi.
- Intuitiven nadzor prek nadzorne plošče s funkcijo časovnika.
- Tiho delovanje brez prahu zahvaljujoč prozornemu pokrovu.
Primerno za kovino in umetno maso.
Uporaba:
Prednostno za posnemanje zarobka na struženih in rezkanih delih ter obdelovancih, izdelanih s postopkom 3D-tiskanja. Primerno za kovino in umetno maso. Stroj omogoča tudi izvajanje naslednjega koraka, tj. poliranja. Priporočena je čista suha obdelava (brez potrebnega sestavljanja).
Obseg dobave:
1x drsni brusni stroj z nadzorno ploščo in odstranljivo ločevalno postajo 1x ločevalno sito z rastrom lukenj 10 mm 1x ločevalno sito z rastrom lukenj 18 mm 1x keramično brusno telo (3 kg), trikotnik, grob (št.
501505 0606T) 1x keramično brusno telo (3 kg), trikotnik (poševen), grob (št.
501515 1015TA) 1x keramično brusno telo (3 kg), cilinder (poševen), grob (št.
501525 0305CA) 1x porcelansko brusilno telo (3 kg), cilinder (poševen), poliranje (št.
501585 0406CA) 1x škatla za shranjevanje (št.
964486 EF4070) 1x čistilo GARANT GreenPlus Flex 500 ml (št.
088001 500) 1x 3M visoko zmogljiva čistilna krpa (št.
089190 MODRA)