Varnostna pregrada za lestev na ploščadi

Št. art.: 50124
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50124
EAN/GTIN 4031405501249
Številka proizvajalca 050124
L-število L90110 585

Opis

Opis:

  • Poveča varnost na ploščadi in zagotavlja zaščito pred padci na vzponu
  • Samozapiralna, stabilna aluminijasta konstrukcija z dvostranskim ročajem
  • Dimenzije ŠxV: 640 x 600 mm
  • Ni združljiv z zasnovo pluggable ograjo

Lastnosti:

  • Širina: 640 mm
  • Višina: 600 mm
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Material: Aluminij

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico