Voziček iz nerjavečega jekla

Št. art.: 5011
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5011
EAN/GTIN 4017976150116
Številka proizvajalca 5011
L-število L90080 1089

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Voziček za police s cevastim potisnim ročajem iz CNS (krom-nikljevo jeklo) in globoko vlečenimi policami CS (kromirano jeklo) s krožnim robom in zvočno absorpcijsko podlogo. Vogali za zaščito robov in odbojni valji. Nerjaveča kolesa v skladu z DIN 18867, del 8. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami iz TPE, elastična in lahkotna, ne puščajo sledi. Pesta s krogličnimi ležaji, 2 vrtljivi kolesi z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno je razstavljeno, enostavno samostojno sestavljanje. Nosilnost na polico 80 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 120
Višine polic (mm): 230, 850
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina delovne površine (mm): 500
Celotna dolžina (mm): 1070
Celotna širina (mm): 570
Skupna višina (mm): 950
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3