{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 2299-1 | |
Vrsta šablone | Kontrolna šablona | |
Kakovost | 6 | |
Tolerančno polje | g | |
Kakovost | 6 g. | |
Vrsta navoja | M | |
Navoj | M76 | |
Korak navoja | 2 mm | |
Vrsta izdelka | Kontrolni navojni prstan, izmet |
Številka izdelka | 500977 | |
EAN/GTIN | 4046122212071 | |
Številka proizvajalca | 500977 | |
L-število | L40130 231 |