Vzmetni zavorni valji za delovne ploščadi z 2 stopnicama

Št. art.: 50068
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Rola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50068
EAN/GTIN 4031405500686
Številka proizvajalca 050068
L-število L90110 3

Opis

Opis:

  • Za delovne ploščadi naročilo št. 050050-050067
  • Za samomontažo
  • 1 komplet = 4 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 59 mm
  • Višina: 184 mm
  • Dolžina: 90 mm
  • Material: Pocinkano jeklo, plastika
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Premer valja: 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico