Delovna ploščad z obojestranskim dostopom Aluminijaste žlebljene stopnice 2x2

Št. art.: 50059
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Pohodnost dvostranski
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50059
EAN/GTIN 4031405500594
Številka proizvajalca 050059
L-število L90110 230

Opis

Opis:

  • Aluminijasta delovna ploščad
  • Stabilna, varjena konstrukcija cevi
  • 200 mm globoke stopnice zagotavljajo varno stojalo
  • Zgornji del profila: 400 x 300 mm
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Enostavno sestavljanje (razstavljeno)
  • Na voljo v različnih nivojskih in platformnih različicah
  • Razmik med stopnicami 240 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2500 mm
  • Širina osnovnega območja: 540 mm
  • Dolžina osnovne površine: 730 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Višina ploščadi 490 mm
  • Razred proti zdrsu: R9
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminij naguban
  • Število korakov/prečk: 2 x 2 korakov