Delovna ploščad dostopna z ene strani Jeklena rešetka 4 stopnice

Št. art.: 50055
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Pohodnost enostranska
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50055
EAN/GTIN 4031405500556
Številka proizvajalca 050055
L-število L90110 443

Opis

Opis:

  • Aluminijasta delovna ploščad
  • Stabilna, varjena konstrukcija cevi
  • 200 mm globoki koraki z valovitostjo za varno stojalo
  • Zgornji del profila: 400 x 300 mm
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Enostavno sestavljanje (razstavljeno)
  • Na voljo v različnih nivojskih in platformnih različicah
  • Razmik med stopnicami 240 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3000 mm
  • Širina osnovnega območja: 640 mm
  • Dolžina osnovne površine: 1000 mm
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Širina zgornjega profila: 410 mm
  • Zgornja globina profila: 300 mm
  • Višina ploščadi 970 mm
  • Razred proti zdrsu: R12
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Jeklena rešetka
  • Število korakov/prečk: 4 stopenj