Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet M 20x2 - 6e

Št. art.: 500472
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2299-1
  • Vrsta navoja: M
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
Standard DIN 2299-1
Vrsta šablone Kontrolna šablona
Kakovost 6
Tolerančno polje e
Kakovost 6e
Vrsta navoja M
Navoj M20
Korak navoja 2 mm
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, izmet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 500472
EAN/GTIN 4046122204236
Številka proizvajalca 500472
L-število L40130 4551
Proizvajalec Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navojni obroč se ne prilega M 20x2 toleranca 6E. Navojni obroč se ne prilega. Dimenzije v skladu z DIN 2299 - 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico