Prednja ograja za togo delovno ploščad 620x590x750 mm

Št. art.: 50046
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Ograja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50046
EAN/GTIN 4031405500464
Številka proizvajalca 050046
L-število L90110 317

Opis

Opis:

  • visoka 600 mm, stabilna ograja
  • Narejen je iz aluminija
  • Popolnoma vnaprej sestavljen in enostaven za pritrditev
  • Možno samo v povezavi z dvostranskimi ročaji
  • Ni za zaloge št. 050031, 050008, 051030, 051031, 051018

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 620 mm
  • Širina: 640 mm
  • Premer: 30 mm
  • Višina: 590 mm
  • Dolžina: 590 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico