Ograja spredaj za mobilno delovno ploščad spredaj 800 mm

Št. art.: 50028
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Ograja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50028
EAN/GTIN 4031405500280
Številka proizvajalca 050028
L-število L90110 291

Opis

Opis:

  • Primerno za premično delovno ploščad
  • Narejen je iz aluminijaste okrogle cevi Ø 40 mm, s kolenom in podstavkom
  • Stranska ograja se po želji prilega desni ali levi
  • Enostavna montaža

Lastnosti:

  • Širina: 850 mm
  • Dolžina: 1215 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico