Večdelna fiksna lestev z zaščito hrbta (zasilna lestev) Anodiziran aluminij 17,16 m

Št. art.: 500255
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Material Aluminium
Vlečne lestve mehrzügig
z zaščito za hrbet Da
Vrsta izdelka Fiksna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 500255
EAN/GTIN 4031405934504
Številka proizvajalca 500255

Opis

Opis:

  • Področje uporabe: Sistemi lestve za nujne primere so strukturni sistemi, ki se lahko uporabljajo za reševanje ljudi, sposobnih samoreševanja v nujnih primerih, ali za reševanje ljudi.
  • Ne glede na višino vzpona velja naslednje:
  • Zaščita pred padcem ni dovoljena
  • Odgovorna gasilska služba mora biti vključena v načrtovanje zasilnih sistemov lestve, zlasti nadzora dostopa
  • Dokazilo o nosilnosti podtalja mora za vsak gradbeni projekt predložiti odgovorni strokovnjak za stabilnost
  • Na nezavarovanih izhodnih točkah so potrebni ščitniki, nameščeni na obeh straneh lestve ali vodeni v izhodni nivo
  • Izstopna reža ne sme biti večja od 75 mm
  • Pri možnih višinah padcev nad 1 m so na vhodih, izhodih in izhodih potrebni zadrževalni sistemi
  • Pri bočnih prekoračitvah morajo biti prevodniški deli vodeni višje
  • Dimenzija akumulacije: Razdalja med začetnim nivojem in prvim prečnikom 100–400 mm; zgornji prečko je poravnan z začetnim nivojem
  • Razdalja med sistemom lestve in ograjo ne sme presegati 120 mm
  • Mehanizem za aktiviranje lestve za zasilno stopnico prek nožnega upravljalnega vzvoda ali varnostne pregrade
  • Navpično premikajoči se prevodniški del je dovoljen samo na najnižjem segmentu prevodnikov. Ta razširljivi prevodniški del se mora samodejno spustiti, preden ga vnesete. Pri spuščanju morajo biti klini razširjenega prevodniškega dela in najnižjega segmenta prevodnika na isti višini
  • Dostopne ploščadi morajo pokrivati celotno odprtino za dostop (npr. Širino okna) kot možnosti dostopa na sistemih lestve v sili
  • Navpično prekrivanje zaporednih vodnikov mora biti vsaj 1 680 mm
  • Odprtine za dostop na balkonih in odprtine za dostop na balkonskih pregradah morajo biti zavarovane pred padajočimi osebami. Tehnična zasnova mora zagotoviti, da je funkcija trajno zagotovljena
  • Lestev v sili se mora končati na nosilnih poteh, poteh za zasilni izhod in zavarovanih površinah, ki vodijo iz nevarnih območij

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 520 mm
  • Vrsta gradnje: Več hitrosti
  • Višina stebra: 60 mm
  • Dolžina kabla vklj Izhod spar: 17160 mm
  • Material: Eloksiran aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Višina naklona: 15960 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Predvidena uporaba: Sistemi lestve za nujne primere

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico