Večdelna fiksna lestev z zaščito hrbta (stroji) Anodiziran aluminij 15,20 m

Št. art.: 500246
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Material Aluminium
Vlečne lestve mehrzügig
z zaščito za hrbet Da
Vrsta izdelka Fiksna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 500246
EAN/GTIN 4031405943230
Številka proizvajalca 500246

Opis

Opis:

  • Področje uporabe: Dostop do strojev in opreme.
  • Ne glede na višino vzpona velja naslednje:
  • Kot zaščita pred padcem je zaščita hrbta boljša od zaščite pred vzpenjanjem (kombinacija ni dovoljena, saj reševanje oseb ovira zaščita hrbta).
  • Pri pregledu ustreznosti za višino (npr. G 41) je potreba odvisna od ocene tveganja (npr. Skupna višina vzpenjanja, vrsta zaščite pred padcem) ustreznih sistemov lestve
  • Dokazilo o nosilnosti podtalja mora za vsak gradbeni projekt predložiti odgovorni strokovnjak za stabilnost
  • Prehodna ključavnica (varnostna vrata) je vedno potrebna
  • Če je to potrebno zaradi razmer dostopa, morajo biti za lestve z zaščito pred plezanjem na voljo ustrezne zaščitne naprave (npr. Jeklena vrata) pred nepooblaščeno uporabo
  • Pri bočnih prekoračitvah morajo biti prevodniški deli vodeni višje
  • Pri večpresečnih vodniških kablih mora biti prekrivanje zaščite hrbta vsaj 2 000 mm.
  • Na nezavarovanih izhodnih točkah so potrebni ščitniki, nameščeni na obeh straneh lestve ali vodeni v izhodni nivo
  • Izhodna reža ne sme biti večja od 60–75 mm
  • Dimenzija akumulacije: Razdalja od vstopnega nivoja do prvega prečka 100–400 mm. Zgornji rob zgornjega prečka mora biti na isti ravni kot tekoča površina izstopne točke
  • Razdalja med sistemom lestve in ograjo ne sme presegati 120 mm
  • Povezava z zaščito pred plezaljenjem mora biti vzpostavljena in odklopljena z zavarovanega stojala
  • Zavarovano stojalo je na primer podstavek z ograjo in varnim dostopom

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 520 mm
  • Vrsta gradnje: Več hitrosti
  • Višina stebra: 60 mm
  • Dolžina kabla vklj Izhod spar: 15200 mm
  • Material: Eloksiran aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Višina naklona: 14000 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Predvidena uporaba: Mehanska oprema

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico