Navojni merilni obroček / AR M 11x0,75 Toleranca 6g LH

Št. art.: 500210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 2299-1
  • Vrsta navoja: M
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
Standard DIN 2299-1
Vrsta šablone Kontrolna šablona
Kakovost 6
Tolerančno polje g
Kakovost 6 g.
Vrsta navoja M
Navoj M11
Korak navoja 0,75 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 500210
EAN/GTIN 4046122199983
Številka proizvajalca 500210
L-število L40130 4612

Opis

Opis:

Navojni merilni obroček / AR M 11x0,75 Toleranca 6g LH

Merilni obroček z navojem
Merila po DIN 2299-1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico