Mobilna delovna ploščad, širina korakov 800 mm, valoviti aluminij, 4 stopnice

Št. art.: 50017
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Kolesa Da
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50017
EAN/GTIN 4031405500174
Številka proizvajalca 050017
L-število L90110 481

Opis

Opis:

  • Aluminijasta delovna ploščad
  • Izjemno stabilna konstrukcija iz pravokotnih cevnih rezov
  • Globina ploščadi: 460 mm
  • 240 mm globoki koraki
  • Razširljiv v mreži 200 mm (na zahtevo)
  • Dva drsna ročaja sta standardna
  • Dva dvižna valja Ø 125 mm za enostavno premikanje iz kraja v kraj
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Nagib: 45°
  • Na voljo v različnih nivojskih in platformnih različicah
  • Razmik med stopnicami 200 mm
  • Največja obremenitev: 200 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2800 mm
  • Nad glavo: 1250 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 200 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Višina ploščadi 800 mm
  • Razred proti zdrsu: R9
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminij naguban
  • Število korakov/prečk: 4 stopenj
  • Širina koraka: 800 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico