Večdelna fiksna lestev z zaščito hrbta (konstrukcija) Anodiziran aluminij 18,28 m

Št. art.: 500165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Material Aluminium
Vlečne lestve mehrzügig
z zaščito za hrbet Da
Vrsta izdelka Fiksna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 500165
EAN/GTIN 4031405934368
Številka proizvajalca 500165

Opis

Opis:

  • Področje uporabe: Na stavbah za vzdrževanje in čiščenje. Za dimnike se uporabljajo v zvezi z Zaščita za pritrditev in hrbet Posebni predpisi.
  • Ne glede na višino vzpona velja naslednje:
  • Kot zaščita pred padci se lahko uporablja zaščita pred padci ali zaščita pred plezanjem (kombinacija ni dovoljena, saj reševanje oseb ovira zaščita hrbta)
  • Pri pregledu ustreznosti za višino (npr. G 41) je potreba odvisna od ocene tveganja (npr. Skupna višina vzpenjanja, vrsta zaščite pred padcem) ustreznih sistemov lestve
  • Dokazilo o nosilnosti podtalja mora za vsak gradbeni projekt predložiti odgovorni strokovnjak za stabilnost
  • Prehodna ključavnica (varnostna vrata) je vedno potrebna
  • Navpično prekrivanje zaporednih vodnikov mora biti vsaj 1 680 mm
  • Na nezavarovanih izhodnih nivojih so potrebne tirnice, nameščene na obeh straneh dvižnega nosilca ali vodene v dvižni nosilec
  • Izstopna reža ne sme biti večja od 75 mm
  • Dimenzija akumulacije: Razdalja od vstopnega nivoja do prvega prečka 100–400 mm. Pri izstopu iz sprednjega dela mora biti zgornji prečko na ravni izhodnega nivoja
  • Dimenzija akumulacije: Razdalja od vstopnega nivoja do prvega prečka 100–400 mm
  • Pri izstopu iz sprednjega dela mora biti zgornji prečko na ravni izhodnega nivoja
  • Pri dvižnih nosilcih z dvižno zaščito mora biti pri plezanju skozi odprto območje pred lestev najmanjša vrednost 800 x 800 mm. Te dimenzije je treba upoštevati tudi pri novih napravah v obstoječem obratu.
  • Razdalja med sistemom lestve in ograjo ne sme presegati 180 mm
  • Povezava z zaščito pred plezaljenjem mora biti vzpostavljena in odklopljena z zavarovanega stojala
  • Zavarovano stojalo je na primer podstavek z ograjo in varnim dostopom
  • Za varno rokovanje s stranskimi tirnicami mora biti razmik med sosednjimi deli okoli stranskih tirnic vsaj 75 mm (razen sestavnih delov, ki spadajo v sistem lestve).

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 520 mm
  • Vrsta gradnje: Več hitrosti
  • Višina stebra: 60 mm
  • Dolžina kabla vklj Izhod spar: 18280 mm
  • Material: Eloksiran aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Višina naklona: 17080 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Predvidena uporaba: Gradbena oprema
  • Razdalja stene: 200 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico