Zložljiva ploščad z enostranskim dostopom 2 stopnici + ploščad

Št. art.: 50006
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Pohodnost enostranska
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50006
EAN/GTIN 4031405500068
Številka proizvajalca 050006
L-število L90110 263

Opis

Opis:

  • Zložljiva delovna ploščad iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Zgornji del profila: 650 x 300 mm
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Dvostranska, toga povezava
  • Enostaven za transport in shranjevanje, ki prihrani prostor
  • Razmik med stopnicami 200 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2700 mm
  • Širina osnovnega območja: 800 mm
  • Dolžina osnovne površine: 760 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Širina zgornjega profila: 650 mm
  • Zgornja globina profila: 300 mm
  • Višina ploščadi 720 mm
  • Razred proti zdrsu: R9
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminij naguban
  • Število korakov/prečk: 3 stopenj