Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet UNEF 9/16-24 -2A

Št. art.: 500040
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2299-1
  • Vrsta navoja: UNEF
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
Standard DIN 2299-1
Vrsta šablone Kontrolna šablona
Kakovost 2
Tolerančno polje a
Kakovost 2 a.
Vrsta navoja UNEF
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, izmet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 500040
EAN/GTIN 4046122197309
Številka proizvajalca 500040
L-število L40130 960
Proizvajalec Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navojni obroč se ne prilega UNEF 9/16 - 24 toleranca 2A. NE GO obroča merilni navoj. Dimenzije v skladu z DIN 2299 - 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico