Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet UNEF 1 7/16-18 -2A

Št. art.: 500015
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 2299-1
  • Vrsta navoja: UNEF
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
Standard DIN 2299-1
Vrsta šablone Kontrolna šablona
Kakovost 2
Tolerančno polje a
Kakovost 2 a.
Vrsta navoja UNEF
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, izmet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 500015
EAN/GTIN 4046122197033
Številka proizvajalca 500015
L-število L40130 2801

Opis

Opis:

Navojni obroč se ne prilega UNEF 1 7/16 - 18 toleranca 2A. NE GO obroča merilni navoj. Dimenzije v skladu z DIN 2299 - 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico